Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9, Înălțime font (mm) / caractere: 2/9

Cod articol: 085411 2/9
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 2 mm
Grosimea cozii 6,35 mm
Lungimea totală 63,5 mm
Atestare 9
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085411 2/9
EAN / GTIN 5022044000902

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.