Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9 10/6

Cod articol: 085411 10/6
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 10 mm
    Grosimea cozii 14,3 mm
    Lungimea totală 89 mm
    Atestare 6
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085411 10/6
    EAN / GTIN 5022044003958

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Set Cod 085405 şi Cod 085430.

    Notă:

    Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
    La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.