{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 30 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 20 lm - 200 lm | |
Durata de iluminare | 2 h - 16 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 0,8 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 175 mm | |
Lăţimea totală | 23 mm | |
Greutate | 77 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Număr producător | 081577 175 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lampă tip creion cu LED şi acumulator, Tip: 175
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.099 livrabil imediat
28,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
50,60 €
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.677 livrabil imediat
52,00 €
40,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.817 livrabil imediat
33,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion |
Lungimea totală | 175 mm | 260 mm | 145 mm | 200 mm | 173 mm |
Durata de iluminare | 2 h - 16 h | 3 h | 3 h | 2 h - 20 h | 1 h - 10 h |
Flux luminos | 20 lm - 200 lm | 300 lm | 300 lm | 20 lm - 200 lm | 20 lm - 200 lm |
Tip produs | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lampă de lucru | Lanternă de buzunar |