• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Reflector tip baghetă cu acumulator şi LED-uri, Tip: 260

Cod articol: 081538 260
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.761 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 42

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 42
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 300 lm
Flux luminos treapta 2 60 lm
Durata de iluminare 3 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 260 mm
Greutate 94 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081538 260
EAN / GTIN 4045197727329
Număr producător 081538 260
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă tip baghetă, cu LED şi acumulator, de buzunar, robustă, îngustă, cu suprafaţă cauciucată, magnet de fixare şi LED suplimentar pe capul lămpii. 3 poziţii diferite de iluminare (LED cap, strălucitoare, slabă). Poate fi reîncărcată prin interfaţa USB-C. Ideală ca lampă de control în spaţii înguste.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 42 gegen Berührung und Tropfwasser geschützt.
  • Nach IK 10 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.