Lampă tip creion cu LED şi acumulator, Tip: 200

Cod articol: 081448 200
La cerere
În stoc
2.638 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 30
Flux luminos 20 lm - 200 lm
Durata de iluminare 1 h - 10 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 173 mm
Lăţimea totală 17 mm
Greutate 56 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Număr producător 081448 200

Descriere

Execuţie:

Lanternă extrem de suplă tip creion, cu LED şi cu acumulator, cu carcasă robustă şi elegantă din aluminiu. Lumina principală dimabilă precum şi spotul cu LED cu focalizare puternică asigură o iluminare optimă în spaţii înguste.
  • Clips metalic stabil pe partea posterioară.
  • Magnet puternic la piciorul lămpii.
  • Nivelul de încărcare poate fi observat permanent datorită afişajului cu LED plasat central.

Funcţionare:

IP30: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 2,5 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.