Set de şurubelniţe hexagonale şi accesorii pentru ateliere, Număr de scule: 12

Cod articol: 954864 12
Copiaţi
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 10×10
Lăţime 250 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Număr de scule 12
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954864 12
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263934905
Copiaţi
Număr producător 954864 12
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954864: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081448 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Ochelari confortabili de protecţie Cod 096200 Ref. CLEAR: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, 9 buc., Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Cuţit universal Cod 845020: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite