{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Funcţie de lanternă de buzunar | Focalizare | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 300 lm | |
Durata de iluminare | 3 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Lungimea totală | 145 mm | |
⌀ cap | 35 mm | |
Greutate | 188 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081545 145 | |
EAN / GTIN | 4045197727244 | |
Număr producător | 081545 145 |