{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 68 | |
Flux luminos | 1.000 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 440 lm | |
Flux luminos treapta 3 | 15 lm | |
Durata de iluminare | 2 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 4 h | |
Durată de iluminare treapta 3 | 90 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Lungimea totală | 158 mm | |
⌀ cap | 35 mm | |
Greutate | 202 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081468 P7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020510 | |
Număr producător | 502181 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator P7R-CORE
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.679 livrabil imediat
28,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
50,60 €
44,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion | Acumulator litiu-ion |
Lungimea totală | 158 mm | 260 mm | 145 mm |
Durata de iluminare | 2 h | 3 h | 3 h |
Flux luminos | 1.000 lm | 300 lm | 300 lm |
Flux luminos treapta 2 | 440 lm | 60 lm | |
Tip produs | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar |