Lanternă de buzunar cu LED Core cu acumulator P6R-CORE

Cod articol: 081468 P6R-CORE
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 68

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P6R-CORE
Clasă de protecţie IP IP 68
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 600 lm
Flux luminos treapta 2 240 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 2 h
Durată de iluminare treapta 2 6 h
Durată de iluminare treapta 3 95 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2,5 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 151 mm
⌀ cap 35 mm
Greutate 170 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081468 P6R-CORE
EAN / GTIN 4058205020459
Număr producător 502179

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.

Funcţionare:

IP68: Protecţie la scufundare de durată în apă (etanşeitate la apă) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi curea de mână.