Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-L65/20

Cod articol: 078522 IVR-L65/20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.000 W
Volum recipient 65 l
Lăţime nominală racord DN50 mm
Lungime 730 mm
Lăţime 570 mm
Înălţime 1.330 mm
Lungimea cablului 6 m
Număr de turbine 2
Debit volumetric aer 100 l/s
Vacuum 220 mbar
Zgomot de lucru 70 dB(A)
Clasa de praf − aspirator L
Greutate 43 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate
Întrerupător pornit/ oprit da

Identificare și clasificare

Cod articol 078522 IVR-L65/20
EAN / GTIN 4054278695129
Număr producător 9.989-403.0
Producător Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea şi separarea lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanţe solide (de ex. aşchii metalice).
  • Model compact şi material robust pentru cele mai bune proprietăţi de rulare.
  • Flexibilitate maximă de utilizare şi durabilitate îndelungată, cu cablu de reţea rezistent la ulei.
  • Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspiraţie.
Aspirator industrial cu 2 motoare 2,4 kW cu cadru anti-înclinare și recipient de 65 de litri.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare şi furtun de golire cu afişarea nivelului de umplere. Fără accesorii. Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 şi 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături