Aspirator industrial IVR-L100DP

Cod articol: 078522 IVR-L100DP
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului IVR-L 100/24-2 Tc M
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.400 W
Volum recipient 100 l
Lăţime nominală racord DN50 mm
Lungime 740 mm
Lăţime 620 mm
Înălţime 1.180 mm
Lungimea cablului 6 m
Număr de turbine 2
Debit volumetric aer 118 l/s
Vacuum 230 mbar
Zgomot de lucru 76 dB(A)
Clasa de praf − aspirator L
Greutate 59 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Număr producător 9.987-887.0

Descriere

Execuţie:

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea şi separarea lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanţe solide (de ex. aşchii metalice).
  • Model compact şi material robust pentru cele mai bune proprietăţi de rulare.
  • Flexibilitate maximă de utilizare şi durabilitate îndelungată, cu cablu de reţea rezistent la ulei.
  • Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspiraţie.
Aspirator industrial cu 2-motoare 2,4 kW cu cadru anti-înclinare, recipient din oţel superior de 100 de litri şi pompă pentru butoi integrată pentru o golire uşoară şi completă.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare şi furtun de golire cu afişarea nivelului de umplere. Fără accesorii. Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 şi 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.