{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | IVR-L 40/12-1 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.200 W | |
Volum recipient | 40 l | |
Lăţime nominală racord | DN50 mm | |
Lungime | 711 mm | |
Lăţime | 523 mm | |
Înălţime | 960 mm | |
Lungimea cablului | 6 m | |
Număr de turbine | 1 | |
Debit volumetric aer | 59 l/s | |
Vacuum | 230 mbar | |
Zgomot de lucru | 71 dB(A) | |
Clasa de praf − aspirator | L; L | |
Greutate | 36 kg | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 078522 IVR-L40 | |
EAN / GTIN | 4054278459684 | |
Număr producător | 9.986-054.0 |