Există o alternativă la acest produs

Aparat de suflat aer cald 008338

Cod articol: 078321 008338
Reducere
466,59 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HG 2620E
Putere absorbită 2.300 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatura aerului 50 °C - 700 °C
Debit volumetric aer 150 l/min - 500 l/min
Greutate 840 g
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078321 008338
EAN / GTIN 4007841008338
Număr producător 008338

Descriere

Execuţie:

Aparat de suflat aer cald cu reglaj electronic, cu reglare continuă a cantităţii de aer.
Aparat de suflat aer cald tip tijă HG 2620 E, de înaltă calitate, pentru utilizări profesionale.
  • Cablul de conectare se poate schimba uşor.
  • Element ceramic de încălzire, se poate înlocui, are o durabilitate de 800 h.
  • Presiunea aerului până la 4000 Pa.
  • Reglarea temperaturii prin joystick în plaja 50 – 700 °C.
  • Reglarea cantităţii de aer în plaja 150 – 500 l/min.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.
  • Treaptă de răcire.
  • Ecran LCD şi afişaj pentru căldura reziduală.

Aplicaţie:

Pentru sudarea şi remodelarea maselor plastice, pentru contracţie, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezgheţare.