Există o alternativă la acest produs

Aparat de suflat aer cald 351403

Cod articol: 078321 351403
Reducere
80,86 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HG 2120E
Putere absorbită 2.200 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatura aerului 80 °C - 630 °C
Debit volumetric aer treapta 1 150 l/min
Debit volumetric aer treapta 2 300 l/min
Debit volumetric aer treapta 3 500 l/min
Greutate 850 g
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078321 351403
EAN / GTIN 4007841351403
Număr producător 6010013

Descriere

Execuţie:

Aparat de suflat aer cald HG 2120 E cu reglaj electronic, reglarea cantităţii de aer 150 – 500 l/min în 3 trepte.
Temperatură reglabilă fără trepte de la 80 – 630 °C

Aplicaţie:

Pentru sudarea şi remodelarea maselor plastice, pentru contracţie, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezgheţare.