Există o alternativă la acest produs

Aparat de suflat aer cald 006464

Cod articol: 078321 006464
Reducere
109,18 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului HG 2120EKF
Putere absorbită 2.200 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatura aerului 80 °C - 630 °C
Debit volumetric aer treapta 1 150 l/min
Debit volumetric aer treapta 2 300 l/min
Debit volumetric aer treapta 3 500 l/min
Greutate 850 g
Execuţie Set
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Număr producător 006464

Descriere

Execuţie:

Temperatură reglabilă fără trepte de la 80 – 630 °C.
Suflantă de aer cald cu reglaj electronic, reglarea cantităţii de aer se face între 150 – 500 l/min, în 3 trepte.

Aplicaţie:

Pentru sudarea şi remodelarea maselor plastice, pentru contracţie, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezgheţare.

Livrare:

Suflantă de aer cald Cod 078321 Ref. 351403, duză cu jet lat 50 mm, duză de reducţie 9 mm, duză refractară, set de 100 furtunuri contractile.