Există o alternativă la acest produs

Aparat de suflat aer cald 351502

Cod articol: 078321 351502
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului HG 2320EKF
Putere absorbită 2.300 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Temperatura aerului 80 °C - 650 °C
Debit volumetric aer 150 l/min - 500 l/min
Greutate 960 g
Execuţie Set
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Număr producător 351502

Descriere

Execuţie:

Aparat de suflat aer cald cu reglaj electronic HG 2320 E.
  • Reglare digitală a temperaturii cu joystick-ul, în plaja 80 – 650 °C
  • Afişarea temperaturii în trepte de 10 °C pe ecranul LCD
  • Reglarea cantităţii de aer în 2 trepte, în plaja 150 – 500 l/min.

Set aparat de suflat aer cald HG 2320 EKF, în geantă de plastic compus din:
  • Aparat de suflat aer cald, sub formă de pistol, cu reglare progresivă a cantităţii de aer, patru programe de memorare, afişaj digital pentru temperatură şi căldură reziduală, funcţie LOC, operare cu o singură mână.
  • Duză de reducţie de 9 mm, duză cu jet lat de 50 mm, duză refractară, set de 100 de furtunuri contractile.

Aplicaţie:

Pentru sudarea şi remodelarea maselor plastice, pentru contracţie, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezgheţare.