Polizor unghiular compact 7222796

Cod articol: 077111 7222796
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CG10-125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.000 W
Turaţie maximă 11.000 min-1
Vibraţie maximă conform EN 8,5 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 35 mm
Greutate 2,1 kg
Tensiune de reţea 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Formă scurtă
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077111 7222796
EAN / GTIN 4014586894980

Descriere

Execuţie:

FEIN − Polizor unghiular compact ⌀ 125 mm.
  • Motor robust şi performan pentru utilizare zilnică.
  • Protecţie ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecţiei la repornire şi mânerului antivibraţii.
  • Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziţie optimă a întrerupătorului în funcţie de utilizare).
  • Datorită piuliţei cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede şi fără scule.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliţă de strângere, cheie.