{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | CG14-125V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.400 W | |
Turaţie maximă | 2.800 min-1 - 11.500 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 6 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 35 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Întrerupător de siguranţă | nu | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Sistem electronic de viteză | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077111 7222896023 | |
EAN / GTIN | 4014586900339 |