{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | CG15-125BL | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.500 W | |
Turaţie maximă | 3.800 min-1 - 9.000 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 5,1 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 35 mm | |
Greutate | 2,2 kg | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Întrerupător de siguranţă | nu | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Motor fără perii | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |