Polizor unghiular compact 7222816

Cod articol: 077111 7222816
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CG17-125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.700 W
Turaţie maximă 11.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 6 m/s2
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Adâncimea maximă de tăiere 35 mm
Greutate 2,4 kg
Tensiune de reţea 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Formă scurtă
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077111 7222816
EAN / GTIN 4014586895017

Descriere

Execuţie:

FEIN − Polizor unghiular compact ⌀ 125 mm.
  • Motor robust şi performan pentru utilizare zilnică.
  • Protecţie ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecţiei la repornire şi mânerului antivibraţii.
  • Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziţie optimă a întrerupătorului în funcţie de utilizare).
  • Datorită piuliţei cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede şi fără scule.

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliţă de strângere, cheie.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături