{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GWX 9-125S | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 900 W | |
Interval de turaţie | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2,1 kg | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Turaţie variabilă | |
Serie | Sistem X-LOCK | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077050 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962568 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |