{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Denumirea producătorului | GWX 9-115 S | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 900 W | |
Interval de turaţie | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 115 mm | |
Greutate | 2,1 kg | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Turaţie variabilă | |
Serie | Sistem X-LOCK | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077050 9-115S | |
EAN / GTIN | 3165140962537 | |
Număr producător | 06017B1000 |