Polizor unghiular GWX 19-125S

Cod articol: 077050 19-125S
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj carton
Denumirea producătorului GWX 19-125 S
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.900 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,5 kg
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Turaţie variabilă; Kickback Control
Serie Sistem X-LOCK
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077050 19-125S
EAN / GTIN 3165140962490
Număr producător 06017C8002

Descriere

Execuţie:

  • Simplu şi repede: Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde şi fără scule suplimentare.
  • Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.
  • Complet: Gamă largă de polizoare unghiulare şi accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
  • Confort maxim datorită schimbării rapide şi complet fără scule a accesoriilor.
  • Fiabil: Accesoriile specifice unei direcţii de rotaţie nu mai pot fi montate greşit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecţie pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
  • Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de şlefuire mai puţin pronunţate şi mult mai puţine datorită polizoarelor unghiulare.
Polizor unghiular 125 mm cu motor 1.900 W. Sistem X-Lock.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecţie şi cutie de carton.