{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | carton | |
Denumirea producătorului | GWX 14-125 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.400 W | |
Interval de turaţie | 11.000 min-1 | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Pornire lină | |
Serie | Sistem X-LOCK | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077050 14-125 | |
EAN / GTIN | 3165140962322 | |
Număr producător | 06017B7000 |