Radio cu acumulator / alimentare de la reţea M18RC

Cod articol: 073960 M18RC
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Port USB; Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Interfaţă Port USB; Interfaţă Bluetooth
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
    Denumirea producătorului M18RC-0
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
    Lungime 304 mm
    Lăţime 304 mm
    Înălţime 381 mm
    Greutate 7,7 kg
    Tip produs Radio

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 073960 M18RC
    EAN / GTIN 4002395005420
    Număr producător 4933446639

    Descriere

    Execuţie:

    Radio robust pentru şantier, cu protecţie împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcţionare prin alimentare de la reţea sau cu acumulator.
    • Funcţie de încărcare pentru acumulatoare Milwaukee 18 V.
    • Funcţie Bluetooth cu rază de acţiune 30 m.
    • Ieşire USB 12 V pentru încărcarea telefoanelor mobile sau pentru funcţionarea aparatelor audio portabile.
    • Funcţionează cu acumulator Milwaukee 18 V sau cu alimentare de la reţea 230 V.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv cablu de reţea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumulatoare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături