Există o alternativă la acest produs

Radio cu acumulator / alimentare de la reţea M18JSR

Cod articol: 073960 M18JSR
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Port USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Interfaţă Port USB
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
    Denumirea producătorului M18JSR-0
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
    Lungime 400 mm
    Lăţime 400 mm
    Înălţime 200 mm
    Greutate 5 kg
    Tip produs Radio

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 073960 M18JSR
    EAN / GTIN 4002395167753
    Număr producător 4933451250

    Descriere

    Execuţie:

    Radio robust pentru şantier, cu protecţie împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcţionare prin alimentare de la reţea sau cu acumulator.
    • Conexiune USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.
    • Intrare AUX pentru conectarea cu aparate externe de redare audio.
    • Ceas digital LCD incl. baterii.
    • Funcţionează cu acumulatori Milwaukee de 18 volţi sau cu tensiune alternativă 220-240 volţi.

    Sistem audio ultraperformant cu Tuner AM / FM.
    • Două difuzoare cu membrane pasive asigură un sunet puternic, clar, cu başi intenşi.
    • Tuner digital cu 10 spaţii de memorie.
    • Designul robust protejează aparatul radio împotriva stropirii cu apă şi prafului de pe şantier.
    • Compartiment pentru depozitarea în siguranţă a MP3-player-ului.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv cablu de reţea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumulatoare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături