{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth; Interfaţă USB | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Alimentare la reţea; Alimentare la reţea | |
Lungime | 515 mm | |
Lăţime | 228 mm | |
Înălţime | 218 mm | |
Greutate | 5 kg | |
Tip produs | Radio |
Cod articol | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |