Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate, cu acumulator GAS1810L

Cod articol: 070231 GAS1810L
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Debit volumic: 1.440

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului GAS 1810L
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Număr de acumulatoare incluse 0
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Volum recipient 7,5 l
    Lungime furtun aspirare 1,6 m
    Debit volumic 1.440 l/min
    Greutate fără acumulator 6 kg
    Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 070231 GAS1810L
    EAN / GTIN 3165140995405
    Număr producător 06019C6302

    Descriere

    Execuţie:

    Aspirator cu acumulator pentru aspirare mobilă. Transport simplu şi manevrare comodă datorită curelei de purtat, de care poate fi prins aspiratorul.

    Livrare:

    Fără acumulator şi fără încărcător.
    • 1 × duza pentru podea, număr Bosch: 2608000707
    • 1 × duza pentru spații înguste, 250 mm, număr Bosch: 2608000661
    • 1 × Curea de umăr, număr Bosch: 2608000706
    • Set de role cu 4 piese, număr Bosch: 2608000705
    • 1 × Adaptor pentru scule electrice, număr Bosch: 2608000708
    • 1 × conductă colectoare, număr Bosch: 2608000659
    • 1 × filtru plat plisat, număr Bosch: 2608000663
    • 3tlg. Set de conducte de aspirație, număr Bosch: 2608000660
    • 1 × furtun, 1,6 m, număr Bosch: 2608000658

    Notă:

    Acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite găsiți sub codurile 073851073866. Sistem de pornire automată potrivit găsiți sub codul 070237ff.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături