{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GAS 1812 MC | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Volum recipient | 8 l | |
Lungime furtun aspirare | 1,6 m | |
Debit volumic | 1.800 l/min | |
Greutate fără acumulator | 8 kg | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |