Duză pentru crăpături, diametru: 35 mm, accesoriu pentru GAS 18V-10 L

Cod articol: 2608000661
  • Cantitatea minimă de comandă 7 bucăţi
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
Tip produs Düse

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Număr producător 2608000661

Descriere

Descriere:

  • Bucșa pentru crăpături este special concepută pentru zonele greu accesibile
  • Este ideală pentru colțuri și caneluri
  • Se potrivește pentru: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.
  • .

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Ideal pentru a ajunge la colțuri și caneluri
  • Dimensiunea lățimii: 100 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 390 mm
  • Dimensiune lungime: 50 mm
  • Greutate brută: 0,059 kg
  • Diametru mm: 35.0
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 0,052 kg
  • Specific RTB1: Poate fi conectat la tuburile de aspirație ale aspiratoarelor Bosch
  • Volum: 1,95 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături