Click-Torque XP 4 Cheie de cuplu reglabilă, pre-setată, pentru unelte de inserție, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Cod articol: 05075673001
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 250 cNm
Serie Click-Torque
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075673001
EAN / GTIN 4013288206190
Număr producător 05075673001
L-Număr L60020 4058

Descriere

Descriere:

  • cheie dinamometrică cu valoare presetată a cuplului pentru toate aplicațiile în care același cuplu este necesar în mod constant și este necesară repetabilitatea.
  • Valoarea cuplului poate fi modificată în intervalul de măsurare.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Potrivit pentru sculele de inserție înlocuibile pentru strângerea din dreapta și din stânga cu ajutorul unui suport pătrat intern.
  • O setare implicită la o valoare de cuplu dorită în intervalul de măsurare specificat este posibilă la cerere.

Avantaj:

  • Cheie dinamometrică presetată în designul inconfundabil Wera
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Cuplul presetat poate fi modificat în laboratorul de testare în intervalul de măsurare
  • Domeniu de măsurare: 20-250 Nm; precizie +/- 2 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • Cu priză pătrată (14 x18) pentru unelte interschimbabile de inserare; strângere dreapta și stânga

Livrare:

  • Click-Torque XP 4 pre-set, cheie dinamometrică reglabil pentru scule de inserție, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Click-Torque" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături