Click-Torque C 1 Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 10-50 Nm, 1/2″ x 10-50 Nm

Cod articol: 05075620001
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 05075620001
    EAN / GTIN 4013288193216
    Număr producător 05075620001
    L-Număr L60020 3690

    Descriere

    Descriere:

    • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
    • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
    • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
    • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
    • Pentru strângerea pe partea dreaptă și pe partea stângă și cu inserție pătrată 14x18 mm pentru suport a uneltelor de inserție corespunzătoare.

    Avantaj:

    • Cu unitate pătrată de 1/2″, clichet reversibil, 45 dinți
    • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
    • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
    • Domeniu de măsurare: 10-50 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
    • mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângere pe partea dreaptă

    Livrare:

    • Click-Torque C 1 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 10-50 Nm, 1/2″ x 10-50 Nm