Click-Torque C 5 Cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 80-400 Nm, 1/2" x 80-400 Nm

Cod articol: 05075624001
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 40.000 cNm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Serie Click-Torque
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075624001
EAN / GTIN 4013288193254
Număr producător 05075624001
L-Număr L60020 3883

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și cu clichet reversibil cu 45 dinți.

Avantaj:

  • Cu unitate pătrată de 1/2″, clichet reversibil, 45 dinți
  • Reglarea și fixarea ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil
  • Domeniu de măsurare: 80-400 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu din EN ISO 6789-1:2017-07
  • mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângere pe partea dreaptă

Livrare:

  • Click-Torque C 5 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 80-400 Nm, 1/2″ x 80-400 Nm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Click-Torque" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături