Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 de bucăți

Cod articol: 05130110001
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05130110001
EAN / GTIN 4013288205643
Număr producător 05130110001
L-Număr L60020 3876

Descriere

Descriere:

  • Faceți clic pe cheia dinamometrică în designul inconfundabil Wera.
  • Design foarte robust, cu precizie ridicată, conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Setare simplă și copiere de siguranță a valorii implicite.
  • Blocarea sonoră și palpabilă la atingerea valorilor scalei facilitează, de asemenea, setarea sigură a valorii dorite a cuplului.
  • Mecanismul robust de eliberare garantează un semnal de declanșare clar audibil și palpabil atunci când se atinge cuplul setat.
  • Pentru strângerea pe partea dreaptă și cu clichet reversibil cu 45 dinți.
  • Cheia dinamometrică Wera Click este completată de Rich accesorii și astfel formează acest set de utilizatori.
  • Aceasta include: Click-Torque A 6, 1/4″, 2,525 Nm, 6 piulițe cu acționare de 1/4″, hexagon cu 11 hexagoane Hex-plus, biți PH cu canelură transversală și biți TORX® plus accesorii constând din prelungitor și adaptor.

Avantaj:

  • Setare și fixare ușoară a valorii dorite a cuplului cu capse sonore și tactile la atingerea valorilor scalei (faceți clic pe 1)
  • Forță dozată în siguranță: Când valoarea setată este atinsă, cheie dinamometrică se declanșează audibil și palpabil (faceți clic pe 2)
  • Precizia este de ±4 % conform din EN ISO 6789-1:2017-07.
  • set inclusiv adaptor pentru piulițe și prelungitor
  • cutie textil robust, compact, rezistent la suprafață

Livrare:

  • Click-Torque A 6 set 1, 2,5-25 Nm, 20 piese; 1x Click-Torque A 6 cheie dinamometrică cu clichet reversibil, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2,5-25 Nm; 1x 851/4 biți TZ: PH 2 x 50 mm; 6 x 867/4 Z biți TORX®: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 biți Z: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x 870/1 brăzdare de scule (piesă de conectare): 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 sa extensie Zyklop cu manșon cu eliberare rapidă, scurt, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 6x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x benzi scai 240: 240 x 50 mm