Căşti de protecţie şi accesorii

kg
-
kg
516produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Căști de protecție a capului cu accesorii - o necesitate pentru siguranța la locul de muncă.

Când vine vorba de siguranța personală, nu contează dacă lucrați în particular sau dacă lucrați în mod profesionist în meserii sau în industrie. Integritatea meșterilor profesioniști sau a celor care fac bricolaj este o prioritate absolută în orice caz. Căștile de protecție cu accesorii din magazinul online Hoffmann Group vă protejează în mod fiabil capul împotriva rănilor și accidentelor. În timpul lucrului, trebuie să vă puteți baza fără ezitare pe echipamentul de lucru adecvat. Căștile noastre de protecție, precum și accesoriile corespunzătoare, sunt realizate din materiale de înaltă calitate, care vă oferă un sentiment de siguranță în fiecare moment.

Găsiţi casca de protecție cu accesorii potrivită.

În magazinul nostru veți găsi o gamă largă de căști de protecție cu accesorii. Alegeți modelele care se potrivesc cel mai bine activităților din domeniul dumneavoastră. Căștile ar trebui să fie adaptate cu precizie la cerințele și sarcinile de lucru pentru a asigura o protecție eficientă. Fie că este vorba de căderi de obiecte, de riscul de căderi sau de impact sau de lucrul în condiții meteorologice nefavorabile - casca potrivită trebuie să fie adaptată la o gamă largă de situații și posibilități. Pentru a vă asigura că găsiți produsul potrivit pentru activitatea dvs. specifică, vom fi bucuroși să vă ajutăm cu sfaturi de specialitate. Pur și simplu contactați serviciul nostru prietenos de asistență pentru clienți. Produsele de siguranță ale Hoffmann Group îndeplinesc cele mai înalte cerințe și sunt utilizate într-o mare varietate de domenii:

  • În industria chimică, pentru cățărare, înălțime și lucrări de salvare și altele asemenea. În cazul unor anumite modele, proprietățile practice ale diferitelor tipuri de căști se reunesc și combină - de exemplu, avantajele căștilor de siguranță industrială cu cele ale căștilor de alpinism.

  • În inginerie structurală și civilă și în industria construcțiilor.

  • În locurile de muncă cu radiații UV ridicate și în afaceri fierbinți.

  • Drept căști speciale de protecție pentru electricieni. Aceste căști sunt utilizate, de exemplu, în centralele electrice de înaltă tensiune, centralele fierbinți, utilitățile energetice, industria chimică, lucrările electrice și companiile feroviare.

  • Căști de lucru versatile: disponibile in diferite culori și materiale.

Cu o cască adecvată, reduceți riscul de afectare a sănătății datorat influențelor externe. Puteți alege dintre modele de diferite dimensiuni, culori și materiale.

De la culori de semnal, cum ar fi portocaliu, roșu sau galben, până la variante discrete în nuanțe de albastru sau alb, aveți libertatea de a alege orice aveți nevoie. Uneori, accidentele se întâmplă pentru că angajații sunt greu de văzut pentru alte persoane. Culorile vii de pe îmbrăcămintea de lucru de protecție asigură vizibilitatea necesară în întuneric și în condiții de vizibilitate și lumină reduse. Materialele robuste, cum ar fi ABS și poliesterul din fibră de sticlă, creează stabilitate și durabilitate. Benzile de transpirație din PU, piele ecologică sau naturală, integrate în unele căști, permit absorbția optimă a umidității.

În multe locuri de muncă meșteșugărești și industriale, nu există doar pericole din cauza căderilor de obiecte și altele asemenea, ci și din cauza unui nivel de zgomot foarte ridicat. Din acest motiv, în magazinul nostru online sunt disponibile capsule de protecție auditivă potrivite pentru multe căști. Pentru o protecție completă la locul de muncă, în gama noastră veți găsi, de asemenea, produse pentru protecția mâinilor, protecția ochilor și protecția respirației. Echipat astfel, vă puteți continua activitatea și vă puteți simți bine îngrijit datorită produselor noastre fiabile.

Capace de protecție profesionale - accesoriile potrivite pentru o funcționalitate ridicată.

Căștile noastre de siguranță versatile sunt echipate cu numeroase accesorii. Datorită unor dotări suplimentare, cum ar fi benzile de transpirație, jgheaburile de ploaie, curelele pentru hamuri reglabile pe înălțime, încuietorile de răsucire și ventilația laterală reglabilă, funcționalitatea căștii este de multe ori crescută. Astfel, căștile de lucru cu accesorii impresionează prin beneficii extinse:

  • Căștile se remarcă prin greutatea lor redusă și durabilitatea ridicată.

  • În funcție de model, căștile oferă protecție împotriva stropilor de metal lichid, rezistență la frig sau căldură, rezistență ridicată la deformare și îmbătrânire, insensibilitate la substanțe chimice și deformare laterală. Căștile speciale de siguranță de lucru pentru electricieni oferă o protecție eficientă împotriva șocurilor electrice la tensiuni înalte.

  • Interioarele ergonomice și reglabile pe înălțime asigură o potrivire sigură și un confort plăcut la purtare chiar și după o utilizare prelungită.

  • Diverse modele sunt echipate cu opțiuni suplimentare de fixare pentru faruri, ochelari de protecție sau scut facial.

Comandați echipamentul de protecție direct în magazinul online - de la Hoffmann Group.

Cine caută un partener competent pentru căști de protecție cu accesorii este pe mâini bune cu Hoffmann Group. Diferitele produse de siguranță la locul de muncă din magazinul nostru sporesc în mod eficient siguranța la locul de muncă. În acest fel, angajații se pot dedica pe deplin activității zilnice, știind că sunt protejați în mod fiabil la locul de muncă.

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături