3M™ Versaflo™ Cadru pentru supravizor, M-961

Cod articol: 7100099910
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099910
EAN / GTIN 04054596169074
Număr producător 7100099910
L-Număr L01140 17

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Design subțire, special conceput pentru a fi utilizat cu căștile din seria M
Lungime totală: 0,306 m
Lățimea totală: 0,195 m
Înălțime totală: 0,039 m

Descriere:

Rama pentru supravizor 3M™ Versaflo™, M-961 este rama noastră de transport pentru a se potrivi cu supravizorul 3M™ Versaflo™ M-967 și cu capacele cu căldură radiantă 3M™ Versaflo™ pentru căștile 3M™ Versaflo™ din seria M.

Caracteristică:

Cadru de susținere pentru fixarea ramei vizorului și a capacelor scutului termic la casca de protecție M-Series
Numai pentru utilizare cu piesele de cap ale căștii din seria M
Fabricat din aluminiu

Notă:

Pentru rama de vizieră 3M™ Versaflo™ M-967 și capacele de protecție termică 3M™ Versaflo™.