Cască de protecție 3M™, Uvicator, cu clichet, dielectrică 1000v, bandă de transpirație din piele, albă, G3001MUV-VI

Cod articol: 7100016700
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100016700
EAN / GTIN 04046719866687
Număr producător 7100016700
L-Număr L01110 272

Descriere

Execuţie:

O cască de protecție pentru utilizare în medii dificile, cu o ventilație excelentă și un câmp vizual bun.
Ecranul cu senzor 3M™ Uvicator™ vă permite să știți când casca dvs. de protecție a fost expusă la razele UV și trebuie înlocuită.
Design ușor rotunjit, astfel încât să nu se prindă de crengi, etc.
Interiorul poate fi rotit la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații restrânse.
Vârful scurt al căștii oferă o mai bună vizibilitate în sus

Descriere:

Casca de protecție 3M™, G3001MUV-VI este casca noastră de protecție albă care dispune de suspensie cu clichet și o bandă de transpirație din piele pentru a oferi confort. Are un design ușor rotunjit, cu un vârf scurt și un disc senzor 3M™ Uvicator™, astfel încât să știți când a fost supraexpusă la radiații UV. De asemenea, asigură o izolație electrică de până la 1000Vac.

Caracteristică:

Cască de protecție pentru condiții nefavorabile de utilizare, cu ventilație excelentă și câmp vizual bun
Izolație electrică până la 1000 VAC
Senzorul 3M™ Uvicator™ vă notifică atunci când casca de protecție a fost expusă la radiații UV excesive și trebuie înlocuită.
Designul ușor rotunjit previne încurcarea în cabluri sau ramuri
Casca poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când se lucrează în spații închise.
Viziera scurtă permite o mai bună vizibilitate în sus

Notă:

Construcții, agricultură