{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate cască | Capacitate de protecţie până la -30°C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid | |
Culoarea | galben | |
Referinţă | 52 cm - 61 cm | |
Materialul căştii tip scoică | HDPE | |
Greutate | 406 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Reglare pe lăţime | Închidere rotativă | |
Rezistenţă la temperaturi scăzute | până la -30 °C | |
Prindere din material textil în 6 puncte | da | |
Clips pentru prinderea componentelor auxiliare | da | |
Este posibilă fixarea lanternei de frunte | da | |
Tip produs | Cască de protecţie |
Cod articol | 097811 YELLOW | |
EAN / GTIN | 4031101510262 | |
Număr producător | 9772130 |