Căşti de protecţie auditivă Căşti Peltor™ Optime™, Tip: 1

Cod articol: 097753 1
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Peltor™ Optime™
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Număr producător 7000039617

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă sunt uşor de purtat datorită greutăţii reduse şi se pot combina uşor cu alte echipamente de protecţie. Inelele confortabile de etanşare, dintr-un amestec de gel şi spumă, asigură o etanşare optimă şi confort ridicat la purtare, chiar şi în cazul utilizării îndelungate.
Modelul de cască din seria Peltor™ Optime™ are aceleaşi caracteristici ale pernuţelor de etanşare ca în cazul modelului cu bandă de fixare pe cap. Se fixează cu puţine manevre pe căşti cu suport Euro-Slot de 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Notă:

Căşti recomandate la Cod 097815 (3M), Cod 097802 (Schuberth). Seturi pentru igienă la Nr. 097764, 097748.