3M™ Versaflo™ Capac pentru căldură radiantă, M-973

Cod articol: 7100099853
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Parte pentru cap protecţie respiratorie cu suflantă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100099853
    EAN / GTIN 04054596169333
    Număr producător 7100099853

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Metal
    Material aramid ușor aluminizat
    Lungime totală: 0,355 m
    Lățimea totală: 0,228 m
    Înălțime totală: 0,086 m

    Descriere:

    Husa 3M™ Versaflo™ Radiant Heat Cover, M-973 este fabricată din țesătură ușoară, din aramidă aluminizată și oferă o protecție îmbunătățită a capului, gâtului și umerilor și confort împotriva căldurii radiante. Husa noastră este concepută pentru a fi utilizată cu casca 3M™ Versaflo™ Versaflo™ Helmet M-307.

    Caracteristică:

    Vă permite să folosiți casca de protecție din seria M în medii cu temperaturi ridicate. Oferă o protecție sporită pentru cap, gât și umeri
    Țesătură ușoară din aramidă aluminizată
    Certificat CE

    Notă:

    Pentru casca cu cască 3M™ Versaflo™ M-307.