{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,05 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,1 mm | |
Ajustare fină | da | |
Execuţie părţi citire | cromat mat | |
Proiectarea suprafeței de măsurare | călit | |
Lungimea ciocului | 150 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 1,9 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 | |
Număr producător | 415186 500 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Şublere, Domeniu de măsurare: 500mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
400,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
404,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
€ 676,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
€ 646,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
€ 443,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Gradaţie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Tehnică de măsurare | analog | analogic | analoog | analoog | analoginis |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier | Şubler digital pentru atelier | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat | Slankmatis dirbtuvėms |