{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 73 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,55 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Număr producător | THN08326 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/5mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
382,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
319,30 €
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 16 mm | 16 mm |
Unghi de reglare κ | 15 grad | 20 grad |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |