{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 15 | |
Gama de prindere | 0,2 mm - 1,5 mm | |
⌀ exterior | 19 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 35 mm | |
Lungime mandrină închisă | 37 mm | |
Conul mandrinei | B 6 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 6,35 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197308252 | |
Număr producător | 100 0015 B06 0 |