Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm

N.º do artigo: GG1672 4,5
Definir preço 5 Peça (30,10 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 4,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 29,3 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 74 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1672 4,5
EAN/GTIN 4045197987914
Número do fabricante GG1672 4,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Com polimento de superfície cónica.
Como n.º 122776.
Forma HB disponível ao mesmo preço com n.º GG1673.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta