Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12mm

N.º do artigo: GG1672 12
Definir preço 5 Peça (56,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 53 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm
Comprimento total L 118 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,22 mm/U
Índice 5
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG1672 12
EAN/GTIN 4045197988089
Número do fabricante GG1672 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Com polimento de superfície cónica.
Como n.º 122776.
Forma HB disponível ao mesmo preço com n.º GG1673.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta