Cadeira de trabalho giratória, estofo em tecido, com rodas, baixa, Cor: BLACK

N.º do artigo: 965318 BLACK
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
Cor Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Série Work-Tec
Modelo com rodas
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Tipo de regulação da altura Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura Mola pneumática
Faixa de regulação da altura 450 mm - 630 mm
Material do assento Tecido
Material do pé em cruz Aço
Cor do material do assento preto
Modelo do pé em cruz Jogo de rodas
Modelo da armação inferior Pé em cruz com 5 braços
Possível adaptação do par de apoios de braço sim
Peso 13,5 kg
Tipo de produto Cadeira de trabalho giratória

Identificação e classificação

Número do artigo 965318 BLACK
Copiar
EAN/GTIN 4016849625621
Copiar
Número do fabricante 9023-MH01-602-502217
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de estofo de tecido macio. Confortável e respirável. Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Work-Tec" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person