{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Work-Tec | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 450 mm - 630 mm | |
Material do assento | Tecido | |
Material do pé em cruz | Aço | |
Cor do material do assento | azul | |
Modelo do pé em cruz | Jogo de rodas | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
Peso | 13,5 kg | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
Número do artigo | 965318 BLUE | |
EAN/GTIN | 4016849624457 | |
Número do fabricante | 9023-MH32-602-502217 |