Par de apoios de braços multifuncionais reguláveis em altura para Work-Tec e Work-Tec plus

N.º do artigo: 965388
Copiar
Definir preço 2 Peça (74,21 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Work-Tec
Ajuste de altura 110 mm
Regulação da profundidade 40 mm
regulação lateral 50 mm
Material dos apoios de braço Plástico
Área de rotação 45 grau
Tipo de produto Apoio de braço

Identificação e classificação

Número do artigo 965388
Copiar
EAN/GTIN 4016849095813
Copiar
Número do fabricante 9353
Copiar
Fabricante Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

De modo a aliviar o trono e os braços, os apoios de braço 4D podem ser ajustados em altura (110 mm), largura (50 mm) e profundidade (60 mm) e também são osciláveis (45°).

Vantagem:

Apoios de braço para cadeiras de trabalho Base-Tec, Work-Tec e Work-Tec plus n.º 965300965329.
Não condutor de ESD.
Não para a versão de multiplex de faia n.º 965330965332.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Work-Tec" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on