{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Série | Work-Tec | |
Modelo | altura do banco elevada | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Tipo de regulação da altura | Alavanca de regulação da altura | |
Modelo da regulação de altura | Mola pneumática | |
Faixa de regulação da altura | 590 mm - 860 mm | |
Material do assento | Couro sintético | |
Material do pé em cruz | Aço | |
Cor do material do assento | preto | |
Modelo do pé em cruz | Patins com apoio para os pés | |
Modelo da armação inferior | Pé em cruz com 5 braços | |
Possível adaptação do par de apoios de braço | sim | |
Peso | 15,5 kg | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
Número do artigo |
965308 BLACK
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4016849625522
Copiar |
|
Número do fabricante |
9021-0551-602-505217
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |