Painel de chapa perfurada unilateral para ToolTruck 950

N.º do artigo: 914855 950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura útil Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Série ToolTruck
Altura 950 mm
Altura do painel perfurado 950 mm
Largura do painel perfurado 1.025 mm
Área de aplicação Bancada de trabalho móvel
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 914855 950
EAN/GTIN 4045197894014
Número do fabricante 914855 950

Descrição

Versão:

Par de colunas de suporte em tubo de aço 25 × 25 mm com painel perfurado de chapa de aço (□ 9×9 mm em grelha de 37 mm), prata revestido a pó.
Painel perfurado de um lado, segundo lado com painel liso de chapa de aço.

Indicado para:

Material fornecido:

Painel perfurado de chapa de aço incluindo par de colunas de suporte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta